Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - Pack 6 CorePro lampe LED Bulb E27 10-75W 827 1055lm 15000h - 420694

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesB22d

flux lumineux:

1055...1055 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles470...470 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8719514420694

Réf. Sonepar

05204420694

Réf. Fournisseur

420694

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.54

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1246

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10 W - Classe d?efficacité énergétique: F

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips