Philips - MASTER Classe A Flamme LED E14 2,3-40W 827 485lm 50 000H Filament Claire - 310650

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 485...485 lm

  • puissance de la lampe - 2.3...2.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169310650

Réf. Sonepar

05204000097

Réf. Fournisseur

310650

Marque

Philips

Culot:

E14

flux lumineux:

485...485 lm

puissance de la lampe:

2.3...2.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

210 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

97 mm

désignation de la lampe:

B35

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

23...23 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

485 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0533

nombre de cycles min.:

500000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.1

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 2.3 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

LED, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Les Atouts de la gamme:

Il s’agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l’entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d’étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n’est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips