Philips - PL-S 11W/10/2P - 952011

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G23

Caractéristiques principales

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 236.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500952011

Réf. Sonepar

00007952011

Réf. Fournisseur

952011

Marque

Philips

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

11 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

236.3 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

84...94 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

teneur en mercure:

3 mg

Actinic BL PL-S/PL-L - UV lamp - Consommation électrique: 11.6 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.