🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Philips - PL-S 9W/108/2 Pin Lampe Lumière Noire - 950901

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G23

Caractéristiques principales

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 167.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500950901

Réf. Sonepar

00007950901

Réf. Fournisseur

950901

Marque

Philips

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

9 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

167.5 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

3000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

60...60 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

teneur en mercure:

3 mg

PL-S Blacklight Blue - UV lamp - Consommation électrique: 8.6 W

Les Atouts de la gamme:

PL-S Blacklight Blue est une lampe fluorescente compacte basse puissance qui émet un rayonnement UV à grandes ondes pour la détection et l'analyse dans le domaine de l'archéologie, la vérification de l'argent, la médecine légale, l'industrie alimentaire, la médecine, la minéralogie, la philatélie mais aussi les effets particuliers dans les night-clubs, discothèques, théâtres et enseignes lumineuses. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique tandis que la version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique. Toutes deux sont livrées avec un culot de lampe à enficher/retirer.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips