Philips - TL-D 18W BLB - Tube T8 - G13 - Lumière Noire - 951113

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G13

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500951113

Réf. Sonepar

00007951113

Réf. Fournisseur

951113

Marque

Philips

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

18 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

604 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

59...59 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

teneur en mercure:

5 mg

TL-D Blacklight Blue - UV lamp - Consommation électrique: 18 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.