Philips - TrueForce Core LED road E27 17-50W 727 2700lm 25000h - 267718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2700...2700 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 2700...2700 lm
puissance de la lampe - 17...17 W
efficacité lumineuse de la lampe - 158 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 34.763 kg CO2 eq.
EAN
8720169267718
Réf. Sonepar
05204267718
Réf. Fournisseur
267718
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
2700...2700 lm
puissance de la lampe:
17...17 W
efficacité lumineuse de la lampe:
158 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
168 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
125...125 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2700 lm
forme de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
38.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0858
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


