Philips - TrueForce Core LED road E27 20-70W 722 3200lm 25000h - 129321

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3200...3200 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8721103129321

Réf. Sonepar

05204312932

Réf. Fournisseur

129321

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

3200...3200 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

160 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

188 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

88...88 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3200 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

38.5 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 20 W, SON-T 70W, E27, 2200 K, 3200 lm, CRI 70, 25000 h

Les Atouts de l'article:

LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 20 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2200 K, 3200 lm, CRI 70, 25000 h, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Les Atouts de la gamme:

Les lampes Philips CorePro LED HID SON-T offrent une solution LED simple avec retour rapide sur investissement conçue pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de produits remplace les lampes HID en apportant l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED, tout en permettant de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille de lampe et la même répartition lumineuse que les autres lampes HID, de sorte que vous ne remarquerez jamais la différence. Tout cela grâce à notre technologie de filament LED haute puissance. De plus, la conception IP65 une utilisation pour des applications extérieures.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips