Philips - TrueForce LED Road E40 68-150W 730 11200 lm 50000h - 639082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux - 11200...11200 lm
puissance de la lampe - 68...68 W
efficacité lumineuse de la lampe - 164 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 140.68 kg CO2 eq.
EAN
8718699639082
Réf. Sonepar
05204639082
Réf. Fournisseur
639082
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux:
11200...11200 lm
puissance de la lampe:
68...68 W
efficacité lumineuse de la lampe:
164 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
262 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
80...90 V
courant nominal:
1650...1650 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
11200 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
71 mm
indice de protection (IP):
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.091
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.32
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
68 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


