Philips - TrueForce Urban Core LED HPL E27 26-125W 827 3600lm 25000h - 267817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3600...3600 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 3600...3600 lm
puissance de la lampe - 26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 58.982 kg CO2 eq.
EAN
8720169267817
Réf. Sonepar
05204267817
Réf. Fournisseur
267817
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
3600...3600 lm
puissance de la lampe:
26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe:
138 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
248 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
123...123 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3600 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
91.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0984
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.15
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
CorePro, LED HPL, ED90, Alimentation principale uniquement, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Les Atouts de la gamme:
Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


