Philips - TrueForce Urban Core LED HPL E27 36-100W(SHP) 840 6000lm 25000h - 299290

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

6000...6000 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles2600...2600 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles5300...5300 lm
Voir les options disponibles5500...5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 6000...6000 lm

  • puissance de la lampe - 36...36 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 166 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 77.105 kg CO2 eq.

EAN

8719514299290

Réf. Sonepar

05204299290

Réf. Fournisseur

299290

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

6000...6000 lm

puissance de la lampe:

36...36 W

efficacité lumineuse de la lampe:

166 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

249 mm

désignation de la lampe:

ED90

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

143...143 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

6000 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

91.5 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0817

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HPL LED TrueForce CorePro - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 36 W - Classe d’efficacité énergétique: C

Les Atouts de l'article:

CorePro, LED, Ovale, Alimentation principale uniquement, 36 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Les Atouts de la gamme:

Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des applications d'extérieur comme d'intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips