Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 21-50W 840 3000lm 50000h 230V - 638160

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3000...3000 lm
Voir les options disponibles2850...2850 lm
Voir les options disponibles3800...3800 lm
Voir les options disponibles5700...5700 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3000...3000 lm

  • puissance de la lampe - 21...21 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 58.36 kg CO2 eq.

EAN

8718699638160

Réf. Sonepar

05204638160

Réf. Fournisseur

638160

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

3000...3000 lm

puissance de la lampe:

21...21 W

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

178 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

95...95 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3000 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0954

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips