Non retournable

Philips - TUV 30W G13 Tube Purification par UV-C - 726209

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 908.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500726209

Réf. Sonepar

00007726209

Réf. Fournisseur

726209

Marque

Philips

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

30 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

908.8 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

98...106 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

teneur en mercure:

2 mg

TUV T8 - UV lamp - Consommation électrique: 30 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips