Philips - TUV 64T5 HE SP - 640796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - broche unique
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 75 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 1575.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500640796
Réf. Sonepar
00007640796
Réf. Fournisseur
640796
Marque
Philips
Culot:
broche unique
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
75 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
1575.1 mm
diamètre:
19.3 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
tension de lampe:
173...183 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de la gamme:
Les lampes TUV T5 disposent d’un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


