Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - TUV 6W G5 - 623645

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 226.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500623645

Réf. Sonepar

00007623645

Réf. Fournisseur

623645

Marque

Philips

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

6 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

226.3 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

39...45 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

TUV TL Mini - UV lamp - Consommation électrique: 6 W

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips