Non retournable

Philips - TUV PL-S 11W/2P - 624888

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 11.6 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 236.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500624888

Réf. Sonepar

00007624888

Réf. Fournisseur

624888

Marque

Philips

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

11.6 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

236.3 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

84...94 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

teneur en mercure:

3 mg

TUV PL-S - UV lamp - Consommation électrique: 11.6 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips