Philips - Vivara LED gen2 BCP250 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K - 724741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717943724741
Réf. Sonepar
05204724741
Réf. Fournisseur
724741
Marque
Philips
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
640 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre:
160 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.


