Phoenix Contact - Connecteur bout à bout C-JCI 6 - 3240063

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur bout à bout C-JCI 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 4...6 mm²

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356452816

Réf. Sonepar

00126240063

Réf. Fournisseur

3240063

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

4...6 mm²

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

CHINE

Raccord bout-à-bout, entièrement isolé, jaune, 4 - 6 mm²,

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.