Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RC 185/M12 DIN - 3240132

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RC 185/M12 DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • section nominale - 185...185 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356453493

Réf. Sonepar

00126240132

Réf. Fournisseur

3240132

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

section nominale:

185...185 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

CHINE

Cosse à anneau, non isolée, 185 mm², M12

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.