Phoenix Contact - Cosse C-BCI 1,5/2,8 - 3240015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356452632
Réf. Sonepar
00126645263
Réf. Fournisseur
3240015
Marque
Phoenix Contact
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
0
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
traitement de la surface:
étamé
longueur totale:
28 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


