Phoenix Contact - Cosse Faston C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 3240156

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse Faston C-SCF 1,5/6,3X0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356453738

Réf. Sonepar

00126645373

Réf. Fournisseur

3240156

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

matière de l'isolant:

autre

nombre de bifurcations:

1

pour connexions résistant à la traction:

Oui

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Clip, non isolé, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.