🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Fusible de rechange - 1212685

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fusible de rechange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356692861

Réf. Sonepar

00126669286

Réf. Fournisseur

1212685

Marque

Phoenix Contact

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, fusible secteur, 20 x 5mm, temporisé, 2A, jusqu'à 250V