Non retournable

Phoenix Contact - Kit d'outils CRIMPSET 25 - 1202580

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit d'outils CRIMPSET 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918017934

Réf. Sonepar

00126801793

Réf. Fournisseur

1202580

Marque

Phoenix Contact

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

pays de fabrication:

SUEDE

Coffret de rangement métallique, avec embouts selon 46228-4, 300 pièces de AI 10-12 RD, 200 pièces de AI 16-12 BU, 100 pièces de AI 25-16 YE, ainsi que pince à dénuder WIREFOX-D 40, pince de sertissage CRIMPFOX 25R

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.