Non retournable

Phoenix Contact - Kit d'outils TOOL-WRAP-2 - 1200100

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit d'outils TOOL-WRAP-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils - 11

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626030715

Réf. Sonepar

00126004698

Réf. Fournisseur

1200100

Marque

Phoenix Contact

nombre total d'outils:

11

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

1

nombre de tournevis plats:

3

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

1

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

Sacoche porte-outils, munie de : coupe-câble, outils à dénuder entre 0,08 mm2 ... 16 mm2, outil de dénudage jusqu'à Ø 40 mm, pince à sertir pour embouts de câble pour conducteurs entre 0,14 mm2 ... 6 mm2, tournevis VDE

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.