Non retournable

Phoenix Contact - Kit pince à sertir CRIMPFOX-M SET - 1212093

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit pince à sertir CRIMPFOX-M SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils - 1

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356454636

Réf. Sonepar

00126645463

Réf. Fournisseur

1212093

Marque

Phoenix Contact

nombre total d'outils:

1

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

0

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

pays de fabrication:

SUEDE

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

nombre de tiges d’emmanchement:

0

Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm² (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm² (1212080) et 16/25 mm² (1212081).

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.