Non retournable

Phoenix Contact - Kit sertisseuse automatique CF CRIMPHANDY 1,0 SET - 1003671

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit sertisseuse automatique CF CRIMPHANDY 1,0 SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur ajustable - 1...1 mm²

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 10.8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626472027

Réf. Sonepar

00126003671

Réf. Fournisseur

1003671

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

1...1 mm²

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

10.8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

205 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Jeu d'outils, contenant : CRIMPHANDY 1,0 mm² ( dans un boîtier robuste ), CRIMPHANDY CUTTER et embouts en bande, 1,0 mm², 100 bandes de 50 embouts chacune

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.