🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Pince a sertir - 1212767

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.25...6 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 198 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356942942

Réf. Sonepar

00126212767

Réf. Fournisseur

1212767

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.25...6 mm²

inserts interchangeables:

Non

longueur:

198 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,25 mm²... 6,0 mm², introduction latérale, sertissage trapézoïdal