🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Pince a sertir - 1212775

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 256 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356943024

Réf. Sonepar

00126212776

Réf. Fournisseur

1212775

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

autre

section transversale:

0.5...6 mm²

inserts interchangeables:

Non

longueur:

256 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, asymétrique