Non retournable

Phoenix Contact - Trousse à outils TOOL-BAG EMPTY - 1212500

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Trousse à outils TOOL-BAG EMPTY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 340 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356528160

Réf. Sonepar

00126652816

Réf. Fournisseur

1212500

Marque

Phoenix Contact

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

340 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

225 mm

profondeur:

225 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Sacoche porte-outils, compartiment pour documents et ordi. portable, non équipée

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.