🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 120x60mm-Blanc - 16502

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 120x60mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

120 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780165020

Réf. Sonepar

00013016502

Réf. Fournisseur

16502

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

120 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm