Non retournable

Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 80x25mm-Blanc - 16322

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

80 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163224

Réf. Sonepar

00013016322

Réf. Fournisseur

16322

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle extérieur variable + ou - 5 degrésAngle 85° - 95°PlastiqueFixation par encliquetage - Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparationPermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :- évite la coupe d’onglet sur la moulure- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)

Les Atouts de la gamme:

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm