Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 150x80mm-Blanc - 16622
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780166225
Réf. Sonepar
00013016622
Réf. Fournisseur
16622
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
80 mm
largeur:
150 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable + ou - 5 degrésAngle 85° - 95°PlastiqueMontage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparationPermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :- évite la coupe d’onglet sur la moulure- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
Les Atouts de la gamme:
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


