Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 200x60mm-Blanc - 16542

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 200x60mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 200 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780165426

Réf. Sonepar

00013016542

Réf. Fournisseur

16542

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

200 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 200x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique