Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 90x40mm-Gris - 16432

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

90 mm
Voir les options disponibles120 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164320

Réf. Sonepar

00013016432

Réf. Fournisseur

16432

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

90 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

gris

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 90x40mm - couleur gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm