Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 90x80mm-Blanc - 16582

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

90 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780165822

Réf. Sonepar

00013016582

Réf. Fournisseur

16582

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

90 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 90x80mm blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm