Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Goulotte Logix 130x50mm-Blanc antimicrobien - 68703

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Goulotte Logix 130x50mm-Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687034

Réf. Sonepar

00013068703

Réf. Fournisseur

68703

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

80...120 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments