Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 120x40mm-Blanc - 16441

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm

largeur:

120 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles200 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesgris

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780164412

Réf. Sonepar

00013016441

Réf. Fournisseur

16441

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

120 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP3X

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 120x40mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle intérieur variable + ou - 5 degrés Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm