Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 60x40mm-Gris - 16371

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

60 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163712

Réf. Sonepar

00013016371

Réf. Fournisseur

16371

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP3X

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x40mm - couleur gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm