Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Blanc 9010 - 16743
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 70 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780167437
Réf. Sonepar
00013016743
Réf. Fournisseur
16743
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
70 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique - Sans halogène
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


