🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm - PVC Gris - 16513

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm - PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

120 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles150 mm

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780165136

Réf. Sonepar

00013016513

Réf. Fournisseur

16513

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

120 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 120x60mm - couleur gris

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm