Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc antimicrobien - 68705
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780687058
Réf. Sonepar
00013068705
Réf. Fournisseur
68705
Marque
Planet Wattohm
largeur:
130 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


