Planet Wattohm - Cloison pour corniche Logix 80x80mm - hauteur 50mm - Aluminium - 32599

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cloison pour corniche Logix 80x80mm - hauteur 50mm - Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • adapté à la profondeur de canal - 50 mm

  • type de fixation - encliquetable

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780325998

Réf. Sonepar

00013032599

Réf. Fournisseur

32599

Marque

Planet Wattohm

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

adapté à la profondeur de canal:

50 mm

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couleur:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

Cloison amovible pour corniche Logix 80x80mm - permet la séparation des différents types de courant électrique : courant fort et courant faible - hauteur 50mm - Aluminium

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm