Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm - Bleu - 101006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 120 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271781010060
Réf. Sonepar
00013101006
Réf. Fournisseur
101006
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
120 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
5012
feuille de protection:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
EmboutPlastiqueA visser
Les Atouts de la gamme:
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


