Planet Wattohm - Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux-Ø2 pouce 1/2-Polyéthylène - 20035

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour diamètre de tube nominal:

62.5...66.5 mm

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 62.5...66.5 mm

  • convient aux tubes rigides - Non

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780200356

Réf. Sonepar

00013020035

Réf. Fournisseur

20035

Marque

Planet Wattohm

pour diamètre de tube nominal:

62.5...66.5 mm

convient aux tubes rigides:

Non

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

étanche à l'air:

Non

Embout intérieur 2 pouces 1/2 qui obture le fourreau en attente et protège les câbles et bavures et angles vifs

Les Atouts de l'article:

Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm