Planet Wattohm - Fond d'angle extérieur VDI-Pour goulottes Logix 45 sauf 50x50mm-PVC Blanc Artic - 48183

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Fond d'angle extérieur VDI-Pour goulottes Logix 45 sauf 50x50mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780481830

Réf. Sonepar

00013048183

Réf. Fournisseur

48183

Marque

Planet Wattohm

largeur:

0 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

60...120 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

partie inférieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Fond d'angle extérieur VDI pour toutes goulottes (sauf 50x50mm) Logix 45, Logix 45 PVC laqué, Logix 45 Alu - PVC Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 60° - 120° Fond d'angle extérieur VDI Plastique

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm