Planet Wattohm - Fond d'angle extérieur VDI - Pour goulottes Logix Universel - PVC Blanc Artic - 48193
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780481939
Réf. Sonepar
00013048193
Réf. Fournisseur
48193
Marque
Planet Wattohm
largeur:
0 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


