Planet Wattohm - Goulotte d'installation LOGIX 45 - 50x85 - PW68033PR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271784195160
Réf. Sonepar
00013419516
Réf. Fournisseur
PW68033PR
Marque
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
2940 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


