Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 90x80mm-PVC Blanc Artic - 16585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur du canal d'allège:
90 mmCaractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 80 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780165853
Réf. Sonepar
00013016585
Réf. Fournisseur
16585
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
90 mm
profondeur du canal d'allège:
80 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


