Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel 160x50mm - Noir - 68277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 160 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - noir
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780682770
Réf. Sonepar
00013068277
Réf. Fournisseur
68277
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
160 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Plastique Symétrique

Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


