Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 130x50mm-PVC antimicrobien - 68708

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 130x50mm-PVC antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687089

Réf. Sonepar

00013068708

Réf. Fournisseur

68708

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Té de dérivation vers goulotte Logix 45 Antibactérien 130x50mm depuis goulotte Logix 45 Antibactérien toutes sections (sauf 50x50) - PVC traité antibactérien : matière à base d?ions argent Ag+ garantissant la non prolifération des bactéries

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm