Planet Wattohm - Té de dérivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 85x50mm-PVC Antibactérien - 68738
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
modèle - autre
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780687386
Réf. Sonepar
00013068738
Réf. Fournisseur
68738
Marque
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
profondeur:
50 mm
modèle:
autre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Plastique Symétrique - Montage global des parties supérieures Té de dérivation
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


